Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 5100-S2-16B Hansen 5100-S4-20B 5100 1 1/4 Plug Un Messing | AB9TPG 2F533

EATON 5100-S2-16B Hansen 5100-S4-20B 5100 1 1/4 Plug Un Messing

På lager
Vare: AB9TPG Modell: 5100-S2-16BKryssreferanse: 2F533
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
1 286 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingshus
Body MaterialMessing
Kroppsstørrelse1"
TilkoblingstypeFNPT
FinishPlain
Strømningshastighet40 gpm
Hansen utveksling96-S36
LåsemekanismeSkru sammen
Maks. Press3000 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 250 grader F
Parker-utveksling6100
Rørstørrelse NPT1
ForsegleFangeventil
Forsegl materialeBuna N
TetningstypeFangeventil
Slå avDobbel
ErmematerialeStål
Temp. Område-40 til 250 F
Trådstørrelse1 "-11-1 / 2
typenKobling (kropp)
VentildesignRørventil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.61
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7307995045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenKroppsstørrelseStrømningshastighetVentildesignMaks. PressParker-utvekslingForsegleTetningstypePris
EATON 5100-S2-12B Hansen 5100-S4-16B 5100 1 Plug Un Messing | AD9YNF 4VTR6 5100-S2-12BKobling Mann Halvdel3 / 4 "18 gpmTubular3000 psi6105-12Skyll ansiktetSkyll ansiktet1 560 NOK
EATON 5100-S2-20B Hansen 5100-S4-24B 5100 1 1/2 Plug Un Messing | AD9YNG 4VTR7 5100-S2-20BKobling Mann Halvdel1.25 "75 gpmTubular2750 PSI6105-20Skyll ansiktetSkyll ansiktet4 250 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 5100-S2-16B Hansen 5100-S4-20B 5100 1 1/4 Plug Un Messing
1 286 NOK / enhet