Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 5100-S2-20B Hansen 5100-S4-24B 5100 1 1/2 Plug Un Messing | AD9YNG 4VTR7

EATON 5100-S2-20B Hansen 5100-S4-24B 5100 1 1/2 Plug Un Messing

På lager
Vare: AD9YNG Modell: 5100-S2-20BKryssreferanse: 4VTR7
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
4 250 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingshus
Body MaterialMessing
Kroppsstørrelse1.25 "
TilkoblingstypeFNPT
FinishPlain
Strømningshastighet75 gpm
Hansen utveksling96-P41
Lengde3 45 / 64 "
LåsemekanismeSkru sammen
Maks. Press2750 PSI
Driftstemp. Område-40 grader til 250 grader F
Parker-utveksling6105-20
Rørstørrelse NPT1-1/4
ForsegleSkyll ansiktet
Forsegl materialeBuna N
TetningstypeSkyll ansiktet
Slå avDobbel
ErmematerialeStål
Temp. Område-40 til 250 F
Trådstørrelse1-1/4"-11-1/2
typenKobling Mann Halvdel
VentildesignTubular

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.75
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenKroppsstørrelseStrømningshastighetVentildesignMaks. PressParker-utvekslingForsegleTetningstypePris
EATON 5100-S2-16B Hansen 5100-S4-20B 5100 1 1/4 Plug Un Messing | AB9TPG 2F533 5100-S2-16BKobling (kropp)1"40 gpmRørventil3000 psi6100FangeventilFangeventil1 286 NOK
EATON 5100-S2-12B Hansen 5100-S4-16B 5100 1 Plug Un Messing | AD9YNF 4VTR6 5100-S2-12BKobling Mann Halvdel3 / 4 "18 gpmTubular3000 psi6105-12Skyll ansiktetSkyll ansiktet1 560 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 5100-S2-20B Hansen 5100-S4-24B 5100 1 1/2 Plug Un Messing
4 250 NOK / enhet