Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 500454-20S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hunn Sae 37 hann karbonstål | AH8RQR 38YR16

EATON 500454-20S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hunn Sae 37 hann karbonstål

På lager
Vare: AH8RQR Modell: 500454-20SKryssreferanse: 38YR16
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
1 427 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
AdaptermaterialeKarbonstål
FinishTrivalent kromat sink
Lengde3.2
Mannlig ORS-størrelse (tommer)1-5 / 8 "-12
Mannlig SAE-størrelse (tommer)1-5 / 8 "-12
Maks. Arbeids press2000
GjengetypeKvinne JIC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Monteringsform: 90 graders albue

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. Arbeids pressPris
EATON 500454-4S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hunn Sae 37 hann karbonstål | AH8RQK 38YR10 500454-4S1.2 "5000668NOK
EATON 500454-6S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hunn Sae 37 hann karbonstål | AH8RQL 38YR11 500454-6S1.4 "4000391NOK
EATON 500454-8S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hunn Sae 37 hann karbonstål | AH8RQM 38YR12 500454-8S1.7 "4000446NOK
EATON 500454-10S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hunn Sae 37 hann karbonstål | AH8RQN 38YR13 500454-10S1.9 "3000684NOK
EATON 500454-12S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hunn Sae 37 hann karbonstål | AH8RQP 38YR14 500454-12S2.5 "3000718NOK
EATON 500454-16S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hunn Sae 37 hann karbonstål | AH8RQQ 38YR15 500454-16S2.9 "2500884NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 500454-20S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hunn Sae 37 hann karbonstål
1 427 NOK / enhet