Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 4401-10S Slangekobling Hydraulisk SAE Rett 7/8-14 | AB9TNH 2F503

EATON 4401-10S Slangekobling Hydraulisk SAE Rett 7/8-14

På lager
Vare: AB9TNH Modell: 4401-10SKryssreferanse: 2F503

Få tak i det Mai 20, mandag
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
332NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangemontering
Dash Størrelse-10
SAE-størrelse for kvinner (tommer)7 / 8-14
FinishSinkdikromat
MonteringsmaterialeStål
MonteringstypeRett
Slange1 / 2 "
Lengde3.1 "
SAE Flare Size (in.)7 / 8-14
Gjengevinkel (grad.)45
typenGjenbrukbar SAE-svivel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7307995045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDash StørrelseFinishMonteringstypeSlangeLengdetypenPris
EATON 190296-4S Hydraulisk slangekobling | AB9TGV 2F285 190296-4S-4Sinkdikromat90 graders albue3 / 16 "1.74 "Gjenbrukbar JIC-svivel278NOK
EATON 4401-4S Slangekobling Hydraulisk SAE Rett 7/16-20 | AB9TNK 2F505 4401-4S-4SinkdikromatRett3 / 16 "1.97 "Gjenbrukbar SAE-svivel120NOK
EATON 4401-6S Slangekobling Hydraulisk SAE Rett 5/8-18 | AB9TNL 2F507 4401-6S-6SinkdikromatRett5 / 16 "2.36 "Gjenbrukbar SAE-svivel177NOK
EATON 4401-8S Slangekobling Hydraulisk SAE Rett 3/4-16 | AB9TNM 2F509 4401-8S-8SinkdikromatRett13 / 32 "2.78 "Gjenbrukbar SAE-svivel238NOK
EATON 4411-10S Slangekobling Hydraulisk JIC Rett 7/8-14 | AB9TNN 2F511 4411-10S-10SinkdikromatRett1 / 2 "3.1 "Gjenbrukbar JIC-svivel361NOK
EATON 4401-12S Fitting Rett 5/8 slange 1 1/16-14 SAE | AD8GWD 4KFH1 4401-12S-12ROHS Trivalent kromsinkRett5 / 8 "3.49 "Gjenbrukbar SAE-svivel729NOK
EATON 4411-5s Passende rett 1/4 tommers slange 1/2-20 JIC | AD8GWE 4KFH2 4411-5s-5ROHS Trivalent kromsinkRett1 / 4 "2.12 "Gjenbrukbar JIC-svivel216NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 4401-10S Slangekobling Hydraulisk SAE Rett 7/8-14
332NOK / enhet