Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 2090-8-8S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Nptf hunn Npt hunn karbonstål | AB9TMU 2F479

EATON 2090-8-8S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Nptf hunn Npt hunn karbonstål

På lager
Vare: AB9TMU Modell: 2090-8-8SKryssreferanse: 2F479
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
574NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
(F) NPT-størrelse1 / 2-14
AdaptertypePT T-skjorter
FinishTrivalent kromsink
MonteringsmaterialeStål
Lengde1.23 "
Maks. Arbeids press3500 psi
GjengetypeKvinnelig PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7307995045
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellFinishMonteringsmaterialeLengdeMaks. Arbeids pressPris
EATON 2090-4-4S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Nptf hunn Npt hunn karbonstål | AB9TMR 2F475 2090-4-4STrivalent kromsinkStål0.88 "4500 PSI232NOK
EATON 2090-6-6S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Nptf hunn Npt hunn karbonstål | AB9TMT 2F477 2090-6-6STrivalent kromat sinkKarbonstål1.02 "3500 psi248NOK
EATON 2090-12-12S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Nptf hunn Npt hunn karbonstål | AD7ZJN 4HL79 2090-12-12STrivalent kromsinkStål1.36 "3000 psi433NOK
EATON 2090-16-16S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Nptf hunn Npt hunn karbonstål | AD7ZJP 4HL80 2090-16-16STrivalent kromsinkStål1.62 "2500 PSI819NOK
EATON 2090-20-20S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Nptf hunn Npt hunn karbonstål | AD7ZJQ 4HL81 2090-20-20STrivalent kromsinkStål1.7 "2000 PSI1 412 NOK
EATON 2090-2-2S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Nptf hunn Npt hunn karbonstål | AH8RJV 38YN79 2090-2-2STrivalent kromat sink-1.325000338NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 2090-8-8S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Nptf hunn Npt hunn karbonstål
574NOK / enhet