FABORY B31860.019.0075 Selvborende skrue, 3/4 tommers lengde, 410 rustfritt stål, #10-16 Gjengestørrelse, 3600PK | CG7DWH 156F22

FABORY B31860.019.0075 Selvborende skrue, 3/4 tommers lengde, 410 rustfritt stål, #10-16 gjengestørrelse, 3600PK

På lager
Vare: CG7DWH Modell: B31860.019.0075Kryssreferanse: 156F22

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 149 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvboringsskrue
Borepunktslengde0.235 i
Drill Point størrelse#2
KjøretypeHex
Driverstørrelse5 / 16 "
FinishPlain
Hodefargestandard
Hodehøyde0.120 "til 0.105"
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Sekskantbredde0.305 "
Lengde3 / 4 "
Materiale410 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse# 10-16
typenSelvboring
Skive OD0.414 til 0.384 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.0003
OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • For å feste forskjellige materialer til metall opptil 12 gauge

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B31860.019.0075 Selvborende skrue, 3/4 tommers lengde, 410 rustfritt stål, #10-16 gjengestørrelse, 3600PK
8 149 NOK /pakke