3M VHB tape 3/4 tommer


filtre
Lengde: 5yd. , Form: Kontinuerlig rull , Bredde: 3 / 4 "
StilModellAdhesjonsstyrkeAdhesiveFARGEMaterialeYtelse Temp.StrekkfasthetTykkelsePris (eks. mva)
A
4905
192 oz./inGenerelt akrylFjernSolid skum50 grader til 200 grader F100 pund / tommer20mil.589NOK
B
4646
240 oz./inGenerelt akrylSkifergråFast skum50 grader til 300 grader F100 pund / tommer25mil.437NOK
C
4951
288 oz./inAkryl med lav temperaturHvitFast skum32 grader til 200 grader F110 pund / tommer45mil.899NOK
D
4611
288 oz./inGenerelt akrylSkifergråFast skum50 grader til 300 grader F90 pund / tommer45mil.565NOK
E
4959
320 oz./inGenerelt akrylHvitFast skum50 grader til 300 grader F75 pund / tommer120mil.943NOK
F
4930
320 oz./inGenerelt akrylHvitFast skum50 grader til 200 grader F160 pund / tommer25mil.645NOK
G
4952
400 oz./inAkryl med lav overflateenergiHvitFast skum50 grader til 160 grader F80 pund / tommer45mil.895NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?