Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 4611 VHB Tape 3/4 tommer x 5 yard mørkegrå | AA6VMM 15C280

3M 4611 VHB Tape 3/4 tomme x 5 yard mørkegrå

På lager
Vare: AA6VMM Modell: 4611Kryssreferanse: 15C280
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
565NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbeltsidig VHB-tape
Adhesjonsstyrke288 oz./in
AdhesiveGenerelt akryl
FARGESkifergrå
Lengde5yd.
FôrfargeRød
MaterialeFast skum
Ytelse Temp.50 grader til 300 grader F
FormKontinuerlig rull
BåndfargeGrå
Strekkfasthet90 pund / tommer
Tykkelse45mil.
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode3919102055
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAdhesjonsstyrkeAdhesiveFARGEMaterialeYtelse Temp.StrekkfasthetTykkelsePris
3M 4646 VHB Tape 3/4 tommer x 5 yard mørkegrå | AA6VMT 15C285 4646240 oz./inGenerelt akrylSkifergråFast skum50 grader til 300 grader F100 pund / tommer25mil.437NOK
3M 4905 VHB-tape 3/4 tommer x 5 yard klar | AA6VNF 15C298 4905192 oz./inGenerelt akrylFjernSolid skum50 grader til 200 grader F100 pund / tommer20mil.589NOK
3M 4930 VHB-tape 3/4 tommer x 5 yard Hvit | AA6VPG 15C323 4930320 oz./inGenerelt akrylHvitFast skum50 grader til 200 grader F160 pund / tommer25mil.645NOK
3M 4951 VHB-tape 3/4 tommer x 5 yard Hvit | AA6VRT 15C379 4951288 oz./inAkryl med lav temperaturHvitFast skum32 grader til 200 grader F110 pund / tommer45mil.899NOK
3M 4952 VHB-tape 3/4 tommer x 5 yard Hvit | AA6VRZ 15C385 4952400 oz./inAkryl med lav overflateenergiHvitFast skum50 grader til 160 grader F80 pund / tommer45mil.895NOK
3M 4959 VHB-tape 3/4 tommer x 5 yard Hvit | AA6VTK 15C395 4959320 oz./inGenerelt akrylHvitFast skum50 grader til 300 grader F75 pund / tommer120mil.943NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 4611 VHB Tape 3/4 tomme x 5 yard mørkegrå
565NOK / enhet