Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 2090-12-12S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Nptf hunn Npt hunn karbonstål | AD7ZJN 4HL79

EATON 2090-12-12S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Nptf hunn Npt hunn karbonstål

På lager
Vare: AD7ZJN Modell: 2090-12-12SKryssref: 4HL79

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
499NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
(F) NPT-størrelse3 / 4-14
AdaptertypePT T-skjorter
FinishTrivalent kromsink
MonteringsmaterialeStål
Lengde1.36 "
Maks. Arbeids press3000 psi
GjengetypeKvinnelig PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7307995045
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellFinishMonteringsmaterialeLengdeMaks. Arbeids pressPris
EATON 2090-4-4S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Nptf hunn Npt hunn karbonstål | AB9TMR 2F475 2090-4-4STrivalent kromsinkStål0.88 "4500 PSI267NOK
EATON 2090-6-6S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Nptf hunn Npt hunn karbonstål | AB9TMT 2F477 2090-6-6STrivalent kromat sinkKarbonstål1.02 "3500 psi245NOK
EATON 2090-8-8S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Nptf hunn Npt hunn karbonstål | AB9TMU 2F479 2090-8-8STrivalent kromsinkStål1.23 "3500 psi579NOK
EATON 2090-16-16S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Nptf hunn Npt hunn karbonstål | AD7ZJP 4HL80 2090-16-16STrivalent kromsinkStål1.62 "2500 PSI813NOK
EATON 2090-20-20S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Nptf hunn Npt hunn karbonstål | AD7ZJQ 4HL81 2090-20-20STrivalent kromsinkStål1.7 "2000 PSI1 437 NOK
EATON 2090-2-2S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Nptf hunn Npt hunn karbonstål | AH8RJV 38YN79 2090-2-2STrivalent kromat sink-1.325000341NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 2090-12-12S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hunn Nptf hunn Npt hunn karbonstål
499NOK / enhet