Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 2061-20-20S Hydraulic Hose Adapter, Sae Orb Male Sae 37 Male Carbon Steel | AH8RRW 38YR43

EATON 2061-20-20S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hann karbonstål

På lager
Vare: AH8RRW Modell: 2061-20-20SKryssreferanse: 38YR43
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
1 040 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
AdaptermaterialeKarbonstål
FinishTrivalent kromat sink
Lengde2"
Mannlig ORS-størrelse (tommer)1-5 / 8 "-12
Mannlig SAE-størrelse (tommer)1-5 / 8 "-12
Maks. Arbeids press2000
GjengetypeMann JIC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.549
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Monteringsform: 45 graders albue

Produktvarianter

ProduktModellFinishLengdeMannlig JIC-størrelse (tommer)Maks. Arbeids pressGjengetypePris
EATON 2061-4-4S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hann karbonstål | AD9YJZ 4VTF3 2061-4-4STrivalent kromsink1.05 "7 / 16-204500 PSIMann ORB til mannlig JIC609NOK
EATON 2061-6-4S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hann karbonstål | AD9YKB 4VTF5 2061-6-4STrivalent kromsink1.14 "7 / 16-204000 PSIMann ORB til mannlig JIC175NOK
EATON 2061-6-6S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hann karbonstål | AD9YKC 4VTF6 2061-6-6STrivalent kromsink1.14 "9 / 16-184000 PSIMann ORB til mannlig JIC177NOK
EATON 2061-6-8S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hann karbonstål | AD9YKD 4VTF7 2061-6-8STrivalent kromsink1.3 "3 / 4-164500 PSIMann ORB til mannlig JIC241NOK
EATON 2061-8-6S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hann karbonstål | AD9YKE 4VTF8 2061-8-6STrivalent kromsink1.3 "9 / 16-184000 PSIMann ORB til mannlig JIC313NOK
EATON 2061-8-8S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hann karbonstål | AD9YKF 4VTF9 2061-8-8STrivalent kromsink1.3 "3 / 4-164000 PSIMann ORB til mannlig JIC210NOK
EATON 2061-8-10S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hann karbonstål | AD9YKG 4VTG1 2061-8-10STrivalent kromsink1.36 "7 / 8-144000 PSIMann ORB til mannlig JIC235NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 2061-20-20S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hann karbonstål
1 040 NOK / enhet