Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 2061-8-10S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hann karbonstål | AD9YKG 4VTG1

EATON 2061-8-10S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hann karbonstål

På lager
Vare: AD9YKG Modell: 2061-8-10SKryssreferanse: 4VTG1

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
235NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
Adaptertype45 graders albue
FinishTrivalent kromsink
MonteringsmaterialeStål
Lengde1.36 "
Mannlig JIC-størrelse (tommer)7 / 8-14
Mannlig SAE-størrelse (tommer)3 / 4-16
Maks. Arbeids press4000 PSI
GjengetypeMann ORB til mannlig JIC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)9.09
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishLengdeMannlig JIC-størrelse (tommer)Maks. Arbeids pressGjengetypePris
EATON 2061-4-4S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hann karbonstål | AD9YJZ 4VTF3 2061-4-4STrivalent kromsink1.05 "7 / 16-204500 PSIMann ORB til mannlig JIC609NOK
EATON 2061-6-4S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hann karbonstål | AD9YKB 4VTF5 2061-6-4STrivalent kromsink1.14 "7 / 16-204000 PSIMann ORB til mannlig JIC175NOK
EATON 2061-6-6S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hann karbonstål | AD9YKC 4VTF6 2061-6-6STrivalent kromsink1.14 "9 / 16-184000 PSIMann ORB til mannlig JIC177NOK
EATON 2061-6-8S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hann karbonstål | AD9YKD 4VTF7 2061-6-8STrivalent kromsink1.3 "3 / 4-164500 PSIMann ORB til mannlig JIC241NOK
EATON 2061-8-6S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hann karbonstål | AD9YKE 4VTF8 2061-8-6STrivalent kromsink1.3 "9 / 16-184000 PSIMann ORB til mannlig JIC313NOK
EATON 2061-8-8S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hann karbonstål | AD9YKF 4VTF9 2061-8-8STrivalent kromsink1.3 "3 / 4-164000 PSIMann ORB til mannlig JIC210NOK
EATON 2061-10-8S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hann karbonstål | AD9YKH 4VTG2 2061-10-8STrivalent kromsink1.52 "3 / 4-164000 PSIMann ORB til mannlig JIC420NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 2061-8-10S Hydraulisk slangeadapter, Sae Orb hann Sae 37 hann karbonstål
235NOK / enhet