Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 2030-4-4S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann Sae 37 hann Nptf hann karbonstål | AD9XYL 4VRE3

EATON 2030-4-4S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann Sae 37 hann Nptf hann karbonstål

På lager
Vare: AD9XYL Modell: 2030-4-4SKryssreferanse: 4VRE3

Få tak i det Mai 20, mandag
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
172NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
(M) NPT-størrelse (in.)1 / 4-18
AdaptertypeTee
FinishTrivalent kromsink
MonteringsmaterialeStål
Lengde2.1 "
Mannlig JIC-størrelse (tommer)7 / 16-20
Maks. Arbeids press8500 PSI
GjengetypeMannlig PT til mannlig JIC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7307995045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishLengdeMannlig JIC-størrelse (tommer)Maks. Arbeids pressGjengetypePris
EATON 2030-4-6S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann Sae 37 hann Nptf hann karbonstål | AD9XYM 4VRE4 2030-4-6STrivalent kromsink2.12 "9 / 16-187000 PSIMannlig PT til mannlig JIC126NOK
EATON 2030-6-6S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann Sae 37 hann Nptf hann karbonstål | AD9XYN 4VRE5 2030-6-6STrivalent kromsink2.12 "9 / 16-187000 PSIMannlig PT til mannlig JIC211NOK
EATON 2030-8-8S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann Sae 37 hann Nptf hann karbonstål | AD9XYP 4VRE6 2030-8-8STrivalent kromsink2.66 "3 / 4-166000 PSIMannlig PT til mannlig JIC237NOK
EATON 2030-12-12S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann Sae 37 hann Nptf hann karbonstål | AD9XYQ 4VRE7 2030-12-12STrivalent kromsink3.32 "1-1/16-124000 PSIMannlig PT til mannlig JIC351NOK
EATON 2030-16-16S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann Sae 37 hann Nptf hann karbonstål | AD9XYR 4VRE8 2030-16-16STrivalent kromsink3.62 "1-5/16-123500 psiMannlig PT til mannlig JIC528NOK
EATON 2030-2-4S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann Sae 37 hann Nptf hann karbonstål | AH8RNE 38YP58 2030-2-4STrivalent kromat sink1.66-5000Mannlig PT236NOK
EATON 2030-4-5S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann Sae 37 hann Nptf hann karbonstål | AH8RNF 38YP59 2030-4-5STrivalent kromat sink2.14-5000Mannlig PT769NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 2030-4-4S Hydraulisk slangeadapter, Sae 37 hann Sae 37 hann Nptf hann karbonstål
172NOK / enhet