Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 2023-6-6S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hann karbonstål | AF2NGB 6W448

EATON 2023-6-6S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hann karbonstål

På lager
Vare: AF2NGB Modell: 2023-6-6SKryssreferanse: 6W448
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
142NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
(M) NPT-størrelse (in.)3 / 8-18
Adaptertype45 graders albue
FinishTrivalent kromsink
MonteringsmaterialeStål
Lengde0.95 "
Mannlig JIC-størrelse (tommer)9 / 16-18
Maks. Arbeids press7000 PSI
GjengetypeMannlig PT til mannlig JIC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishLengdeMannlig JIC-størrelse (tommer)Maks. Arbeids pressGjengetypePris
EATON 2023-12-12S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hann karbonstål | AB9THL 2F311 2023-12-12STrivalent kromsink1.2 "1-1/16-124000 PSIMannlig PT til mannlig JIC266NOK
EATON 2023-2-4S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hann karbonstål | AF2NFY 6W445 2023-2-4STrivalent kromsink0.72 "7 / 16-208500 PSIMannlig PT til mannlig JIC100NOK
EATON 2023-4-4S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hann karbonstål | AF2NFZ 6W446 2023-4-4STrivalent kromsink0.86 "7 / 16-208500 PSIMannlig PT til mannlig JIC127NOK
EATON 2023-4-6S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hann karbonstål | AF2NGA 6W447 2023-4-6STrivalent kromsink0.86 "9 / 16-187000 PSIMannlig PT til mannlig JIC134NOK
EATON 2023-6-8S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hann karbonstål | AF2NGC 6W449 2023-6-8STrivalent kromsink0.98 "3 / 4-166000 PSIMannlig PT til mannlig JIC178NOK
EATON 2023-8-8S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hann karbonstål | AF2NGD 6W450 2023-8-8STrivalent kromsink1.17 "3 / 4-166000 PSIMannlig PT til mannlig JIC151NOK
EATON 2023-4-5S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hann karbonstål | AH8RLK 38YP17 2023-4-5STrivalent kromat sink0.86 "-4000Mannlig PT181NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 2023-6-6S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hann karbonstål
142NOK / enhet