Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 2023-2-4S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hann karbonstål | AF2NFY 6W445

EATON 2023-2-4S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hann karbonstål

På lager
Vare: AF2NFY Modell: 2023-2-4SKryssreferanse: 6W445
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
101NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
(M) NPT-størrelse (in.)1 / 8-27
Adaptertype45 graders albue
FinishTrivalent kromsink
MonteringsmaterialeStål
Lengde0.72 "
Mannlig JIC-størrelse (tommer)7 / 16-20
Maks. Arbeids press8500 PSI
GjengetypeMannlig PT til mannlig JIC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7307929000
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellFinishLengdeMannlig JIC-størrelse (tommer)Maks. Arbeids pressGjengetypePris
EATON 2023-12-12S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hann karbonstål | AB9THL 2F311 2023-12-12STrivalent kromsink1.2 "1-1/16-124000 PSIMannlig PT til mannlig JIC262NOK
EATON 2023-4-4S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hann karbonstål | AF2NFZ 6W446 2023-4-4STrivalent kromsink0.86 "7 / 16-208500 PSIMannlig PT til mannlig JIC127NOK
EATON 2023-4-6S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hann karbonstål | AF2NGA 6W447 2023-4-6STrivalent kromsink0.86 "9 / 16-187000 PSIMannlig PT til mannlig JIC134NOK
EATON 2023-6-6S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hann karbonstål | AF2NGB 6W448 2023-6-6STrivalent kromsink0.95 "9 / 16-187000 PSIMannlig PT til mannlig JIC143NOK
EATON 2023-6-8S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hann karbonstål | AF2NGC 6W449 2023-6-8STrivalent kromsink0.98 "3 / 4-166000 PSIMannlig PT til mannlig JIC179NOK
EATON 2023-8-8S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hann karbonstål | AF2NGD 6W450 2023-8-8STrivalent kromsink1.17 "3 / 4-166000 PSIMannlig PT til mannlig JIC161NOK
EATON 2023-4-5S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hann karbonstål | AH8RLK 38YP17 2023-4-5STrivalent kromat sink0.86 "-4000Mannlig PT189NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 2023-2-4S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hann karbonstål
101NOK / enhet