Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 2023-20-20S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hann karbonstål | AH8RLP 38YP21

EATON 2023-20-20S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hann karbonstål

På lager
Vare: AH8RLP Modell: 2023-20-20SKryssreferanse: 38YP21

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
722NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
AdaptermaterialeKarbonstål
FinishTrivalent kromat sink
Lengde1.69
Mannlig ORS-størrelse (tommer)1-1/4"-11-1/2
Mannlig SAE-størrelse (tommer)1-5 / 8 "-12
Maks. Arbeids press2000
GjengetypeMannlig PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Monteringsform: 45 graders albue

Produktvarianter

ProduktModellFinishLengdeMannlig JIC-størrelse (tommer)Maks. Arbeids pressGjengetypePris
EATON 2023-12-12S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hann karbonstål | AB9THL 2F311 2023-12-12STrivalent kromsink1.2 "1-1/16-124000 PSIMannlig PT til mannlig JIC262NOK
EATON 2023-2-4S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hann karbonstål | AF2NFY 6W445 2023-2-4STrivalent kromsink0.72 "7 / 16-208500 PSIMannlig PT til mannlig JIC101NOK
EATON 2023-4-4S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hann karbonstål | AF2NFZ 6W446 2023-4-4STrivalent kromsink0.86 "7 / 16-208500 PSIMannlig PT til mannlig JIC127NOK
EATON 2023-4-6S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hann karbonstål | AF2NGA 6W447 2023-4-6STrivalent kromsink0.86 "9 / 16-187000 PSIMannlig PT til mannlig JIC134NOK
EATON 2023-6-6S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hann karbonstål | AF2NGB 6W448 2023-6-6STrivalent kromsink0.95 "9 / 16-187000 PSIMannlig PT til mannlig JIC143NOK
EATON 2023-6-8S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hann karbonstål | AF2NGC 6W449 2023-6-8STrivalent kromsink0.98 "3 / 4-166000 PSIMannlig PT til mannlig JIC179NOK
EATON 2023-8-8S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hann karbonstål | AF2NGD 6W450 2023-8-8STrivalent kromsink1.17 "3 / 4-166000 PSIMannlig PT til mannlig JIC161NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 2023-20-20S Hydraulisk slangeadapter, Nptf hann Sae 37 hann karbonstål
722NOK / enhet