Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 1AA8FJC8 Hydraulisk slangekobling | AH8RVJ 38YT27

EATON 1AA8FJC8 Hydraulisk slangekobling

På lager
Vare: AH8RVJ Modell: 1AA8FJC8Kryssreferanse: 38YT27

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
791NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangemontering
TilkoblingstypeKrympbar
Dash Størrelse8
FinishSink, treverdig kromat
MonteringsmaterialeKarbonstål
Inne i Dia.1 / 2 "
Lengde2.71
Trådstørrelse3/4 "-16
GjengetypeKvinne JIC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1395
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Monteringsform: Rett
    • For bruk med slangeserier: GH194, GH195, GH663, GH781, GH793

Produktvarianter

ProduktModellDash StørrelseInne i Dia.LengdeTrådstørrelsePris
EATON 1AA4FJC4 Hydraulisk slangekobling | AH8RVF 38YT24 1AA4FJC441 / 4 "1.847/16 "-20494NOK
EATON 1AA5FJC4 Hydraulisk slangekobling | AH8RVG 38YT25 1AA5FJC441 / 4 "1.921/2 "-20725NOK
EATON 1AA8FJC6 Hydraulisk slangekobling | AH8RVH 38YT26 1AA8FJC683 / 8 "2.543/4 "-16721NOK
EATON 1AA10FJC8 Hydraulisk slangekobling | AH8RVK 38YT28 1AA10FJC881 / 2 "2.787/8 "-14680NOK
EATON 1AA10FJC10 Hydraulisk slangekobling | AH8RVL 38YT29 1AA10FJC10105 / 8 "2.77/8 "-14599NOK
EATON 1AA12FJC12 Hydraulisk slangekobling | AH8RVM 38YT30 1AA12FJC12123 / 4 "3.361-1 / 16 "-12733NOK
EATON 1AA16FJC16 Hydraulisk slangekobling | AH8RVN 38YT31 1AA16FJC16161"3.561-5 / 16 "-121 785 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 1AA8FJC8 Hydraulisk slangekobling
791NOK / enhet