Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EARNEST 217458G Carriage Bolt, 5/8-11 Thread Size, 10 Inch Length | AB6EAE 21A927

EARNEST 217458G vognbolt, 5/8-11 gjengestørrelse, 10 tommers lengde

På lager
Vare: AB6EAE Modell: 217458GKryssreferanse: 21A927
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
291NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse41 / 64 "
FinishPlain
Klasse8
Hode Dia.1.344 "
Hodehøyde0.344 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde10 "
MaterialeAlloy Steel
Firkantet høyde0.344 "
Firkantet bredde0.642 "
Strekkfasthet150,000 psi
Trådstørrelse5 / 8-11
typenSquare Neck

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7318152055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EARNEST 217458G vognbolt, 5/8-11 gjengestørrelse, 10 tommers lengde
291NOK / enhet