Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EAGLE 1909G Hylledeler 2 tommer H 5 tommer Bredde 27 tommer D | AC3DAJ 2RNZ6

EAGLE 1909G Hylledeler 2 tommer H 5 tommer Bredde 27 tommer D

På lager
Vare: AC3DAJ Modell: 1909GKryssreferanse: 2RNZ6
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
304NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHylledeler
FARGESølv
Dybde27 "
Høyde2"
UnderkategoriHyller og skillevegger
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.39
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)70.36
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode8302423065
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Eagle 1909G skaphylledeler er designet for bruk med 60-liters Eagle sikkerhetsskap for å lette systematisk arrangement av sikkerhetsbokser som inneholder brennbare eller farlige væsker. Denne Eagle-hylledeleren sikrer effektiv separasjon og kategorisering av materialer ved å fremme et godt organisert lagringssystem, strømlinjeforme tilgangen til spesifikke stoffer og bidra til en tryggere og mer kompatibel arbeidsplass.

Egenskaper:

  • Denne hylleinndeleren har galvanisert stålkonstruksjon, som gir motstand mot rust, bulker og motstand mot spesifikke kjemikalier.
  • Den kommer med den ekstra funksjonaliteten til å tjene som en bæreskuff som glatt glir inn og ut av skapet, noe som letter praktisk overføring av gjenstander til og fra arbeidsstasjoner.
  • Denne ørnehylledeleren har en trekkflik foran, doble som et håndtak for enkel tilgjengelighet og kan festes med en etikett for effektiv identifikasjon og lagerstyring.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAGLE 1909G Hylledeler 2 tommer H 5 tommer Bredde 27 tommer D
304NOK / enhet