Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EAGLE TOOL US ETH500 Heavy Duty Switch Bit High Speed ​​| AF6QXN 20FR01

EAGLE TOOL US ETH500 Heavy Duty Switch Bit High Speed

På lager
Vare: AF6QXN Modell: ETH500Kryssreferanse: 20FR01
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
307NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig bryterbit
Bit Dia.1 / 2 "
SkjærekantHigh Speed
Diameter1 / 2 "
Lengde6"
Total lengde6"
Shank Dia.1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207906000

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.DiameterLengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
EAGLE TOOL US ETH375 Heavy Duty Switch Bit High Speed ​​| AF6QXM 20FP99 ETH3753 / 8 "3 / 8 "5"5"3 / 16 "229NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAGLE TOOL US ETH500 Heavy Duty Switch Bit High Speed
307NOK / enhet