Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EAGLE TOOL US ETH375 Heavy Duty Switch Bit High Speed ​​| AF6QXM 20FP99

EAGLE TOOL US ETH375 Heavy Duty Switch Bit High Speed

På lager
Vare: AF6QXM Modell: ETH375Kryssreferanse: 20FP99
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
229NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig bryterbit
Bit Dia.3 / 8 "
SkjærekantHigh Speed
Diameter3 / 8 "
Lengde5"
Total lengde5"
Shank Dia.3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207906000

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.DiameterLengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
EAGLE TOOL US ETH500 Heavy Duty Switch Bit High Speed ​​| AF6QXN 20FR01 ETH5001 / 2 "1 / 2 "6"6"1 / 4 "307NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAGLE TOOL US ETH375 Heavy Duty Switch Bit High Speed
229NOK / enhet