Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EAGLE TOOL US EC56236 delt kabelbit 9/16 tommer Diameter 36 tommer Lengde | AG3ETU 33GM58

EAGLE TOOL US EC56236 delt kabelbit 9/16 tommer Diameter 36 tommer lengde

På lager
Vare: AG3ETU Modell: EC56236Kryssref: 33GM58
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
501NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelbit
Bit Dia.9 / 16 "
SkjærekantSplittpunkt
Diameter9 / 16 "
Lengde36 "
Total lengde36 "
Shank Dia.3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1548
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207906000

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTotal lengdePris
EAGLE TOOL US EC56218 delt kabelbit 9/16 tommer Diameter 18 tommer Lengde | AG3ETR 33GM56 EC5621818 "18 "462NOK
EAGLE TOOL US EC56224 delt kabelbit 9/16 tommer Diameter 24 tommer Lengde | AG3ETT 33GM57 EC5622424 "24 "491NOK
EAGLE TOOL US EC56254 delt kabelbit 9/16 tommer Diameter 54 tommer Lengde | AG3ETV 33GM59 EC5625454 "54 "492NOK
EAGLE TOOL US EC56272 delt kabelbit 9/16 tommer Diameter 72 tommer Lengde | AG3ETW 33GM60 EC5627272 "72 "485NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAGLE TOOL US EC56236 delt kabelbit 9/16 tommer Diameter 36 tommer lengde
501NOK / enhet