Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO CNES59181-1250T Svamprull Neo-epdm-sbr 1/8x1-1/2 In | AF2WXV 6YLU2

E JAMES & CO CNES59181-1250T Svamprull Neo-epdm-sbr 1/8x1-1/2 In

På lager
Vare: AF2WXV Modell: CNES59181-1250TKryssreferanse: 6YLU2
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
579NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvamprulle
StøttetypePSA-bånd
FARGESvart
durometer30–50 (Shore 00)
Forlengelse150%
FinishTextured
Lengde50ft.
MaterialeNeopren-EPDM-SBR
Maks. Temp.+225 F.
Min. Temp. Vurdering-70 F.
Strekkfasthet50 PSI
Tykkelse1 / 8 "
typenLukket celle
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)30.96
Skipets bredde (cm)30.96
HS kode4008115000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStøttetypedurometerForlengelseLengdeStrekkfasthetTykkelseBreddePris
E JAMES & CO CCNES1/16F25-25 Svamprullgummi 1/16x42 tommer 25 fot | AF2WFC 6YGJ9 CCNES1/16F25-25Plain30–50 (Shore 00)150%25ft.50 PSI1 / 16 "42 "2 560 NOK
E JAMES & CO CCNES-1/8F25-25 Svamprullgummi 1/8x42 tommer 25 fot | AF2WFD 6YGK0 CCNES-1/8F25-25Plain30–50 (Shore 00)150%25ft.50 PSI1 / 8 "42 "2 806 NOK
E JAMES & CO CCNES-3/16F25-25 Svamprullgummi 3/16x42 tommer 25 fot | AF2WFE 6YGK1 CCNES-3/16F25-25Plain30–50 (Shore 00)150%25ft.50 PSI3 / 16 "42 "3 739 NOK
E JAMES & CO CCNES-1/4F25-25 Svamprullgummi 1/4x42 tommer 25 fot | AF2WFF 6YGK2 CCNES-1/4F25-25Plain30–50 (Shore 00)150%25ft.50 PSI1 / 4 "42 "4 054 NOK
E JAMES & CO CCNES-3/8F25-25 Svamprullgummi 3/8x42 tommer 25 fot | AF2WFG 6YGK3 CCNES-3/8F25-25Plain30–50 (Shore 00)150%25ft.50 PSI3 / 8 "42 "7 005 NOK
E JAMES & CO CCNES-1/2F25-25 Svamprullgummi 1/2x42 tommer 25 fot | AF2WFH 6YGK4 CCNES-1/2F25-25Plain30–50 (Shore 00)150%25ft.50 PSI1 / 2 "42 "8 740 NOK
E JAMES & CO CCNES-1F25-25 Svamprullgummi 1x42 tommer 25 fot | AF2WFJ 6YGK6 CCNES-1F25-25Plain30–50 (Shore 00)150%25ft.50 PSI1"42 "21 136 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO CNES59181-1250T Svamprull Neo-epdm-sbr 1/8x1-1/2 In
579NOK / enhet