E JAMES & CO CCNES1-1/2F913P Svampeark Neo-epdm-sbr 1-1/2x42x72 In | AF2WGQ 6YGR1

E JAMES & CO CCNES1-1/2F913P svampeark Neo-epdm-sbr 1-1/2x42x72 tommer

På lager
Vare: AF2WGQ Modell: CCNES1-1/2F913PKryssreferanse: 6YGR1

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 193 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvampeark
StøttetypePlain
FARGESvart
durometer50–70 (Shore 00)
Forlengelse120 Prosent
FinishTextured
Lengde72 "
MaterialeNeopren-EPDM-SBR
Maks. Temp.+225 F.
Min. Temp. Vurdering-70 F.
Strekkfasthet70 PSI
Tykkelse1.5 "
typenLukket celle
Bredde42 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8
Skipets høyde (cm)106.68
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode4008115000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelsePris
E JAMES & CO CCNES-1 / 16F913-P Svampeark Neo-epdm-sbr 1 / 16x42x72 In | AF2WGF 6YGP2 CCNES-1/16F913-P1 / 16 "617NOK
E JAMES & CO CCNES1 / 8F913-P Svampeark Neo-epdm-sbr 1 / 8x42x72 In | AF2WGG 6YGP3 CCNES1 / 8F913-P1 / 8 "746NOK
E JAMES & CO CCNES3 / 16F913-P Svampeark Neo-epdm-sbr 3 / 16x42x72 In | AF2WGH 6YGP4 CCNES3 / 16F913-P3 / 16 "953NOK
E JAMES & CO CCNES1 / 4F913-P Svampeark Neo-epdm-sbr 1 / 4x42x72 In | AF2WGJ 6YGP5 CCNES1 / 4F913-P1 / 4 "1 117 NOK
E JAMES & CO CCNES3 / 8F913-P Svampeark Neo-epdm-sbr 3 / 8x42x72 In | AF2WGK 6YGP6 CCNES3 / 8F913-P3 / 8 "1 789 NOK
E JAMES & CO CCNES1 / 2F913-P Svampeark Neo-epdm-sbr 1 / 2x42x72 In | AF2WGL 6YGP7 CCNES1 / 2F913-P1 / 2 "2 223 NOK
E JAMES & CO CCNES3/4F913-P Svampeark Neo-epdm-sbr 3/4x42x72 In | AF2WGM 6YGP8 CCNES3 / 4F913-P3 / 4 "3 546 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO CCNES1-1/2F913P svampeark Neo-epdm-sbr 1-1/2x42x72 tommer
7 193 NOK / enhet