E JAMES & CO CCNES-1-F25P Svampeark Neo-epdm-sbr 1x42x72 In | AF2WEY 6YGJ5

E JAMES & CO CCNES-1-F25P svampeark Neo-epdm-sbr 1x42x72 tommer

På lager
Vare: AF2WEY Modell: CCNES-1-F25PKryssreferanse: 6YGJ5

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 116 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvampeark
StøttetypePlain
FARGESvart
durometer30–50 (Shore 00)
Forlengelse150 Prosent
FinishTextured
Lengde72 "
MaterialeNeopren-EPDM-SBR
Maks. Temp.+225 F.
Min. Temp. Vurdering-70 F.
Strekkfasthet50 PSI
Tykkelse1"
typenLukket celle
Bredde42 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.742
Skipets høyde (cm)106.68
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode4008115000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseStøttetypeForlengelseBreddeLengdeMaterialeMaks. Temp.Min. Temp. VurderingPris
E JAMES & CO CCNES1/16-F25-P Svampeark Neo-epdm-sbr 1/16x42x72 In | AF2WEQ 6YGH8 CCNES1/16-F25-P1 / 16 "Plain150 Prosent42 "72 "Neopren-EPDM-SBR+225 F.-70 F.473NOK
E JAMES & CO CCNES1/8F25-25P Svampeark Neo-epdm-sbr 1/8x42x72 In | AF2WER 6YGH9 CCNES1/8F25-25P1 / 8 "Plain150 Prosent42 "72 "Neopren-EPDM-SBR+225 F.-70 F.571NOK
E JAMES & CO CCNES-3/16-F25-P Svampeark Neo-epdm-sbr 3/16x42x72 In | AF2WET 6YGJ0 CCNES-3/16-F25-P3 / 16 "Plain150 Prosent42 "72 "Neopren-EPDM-SBR+225 F.-70 F.703NOK
E JAMES & CO CCNES-1/4-F25-P Svampeark Neo-epdm-sbr 1/4x42x72 In | AF2WEU 6YGJ1 CCNES-1/4-F25-P1 / 4 "Plain150 Prosent42 "72 "Neopren-EPDM-SBR+225 F.-70 F.834NOK
E JAMES & CO CCNES-3/8-F25-P Svampeark Neo-epdm-sbr 3/8x42x72 In | AF2WEV 6YGJ2 CCNES-3/8-F25-P3 / 8 "Plain150 Prosent42 "72 "Neopren-EPDM-SBR+225 F.-70 F.1 333 NOK
E JAMES & CO CCNES-1/2-F25P Svampeark Neo-epdm-sbr 1/2x42x72 In | AF2WEW 6YGJ3 CCNES-1/2-F25P1 / 2 "Plain150 Prosent42 "72 "Neopren-EPDM-SBR+225 F.-70 F.1 697 NOK
E JAMES & CO CCNES-3/4-F25P Svampeark Neo-epdm-sbr 3/4x42x72 In | AF2WEX 6YGJ4 CCNES-3/4-F25P3 / 4 "Plain150 Prosent42 "72 "Neopren-EPDM-SBR+225 F.-70 F.3 090 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO CCNES-1-F25P svampeark Neo-epdm-sbr 1x42x72 tommer
4 116 NOK / enhet