E JAMES & CO 6050-1Z Rubber Neoprene 1 Inch Thick 6 x 36 In | AB2MMZ 1MVN5

E JAMES & CO 6050-1Z gummineopren 1 tomme tykk 6 x 36 tommer

På lager
Vare: AB2MMZ Modell: 6050-1ZKryssreferanse: 1MVN5

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 239 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummistrimmel
StøttetypePlain
FARGESvart
durometer50A
Forlengelse350%
FinishGlatt
Lengde36 "
MaterialeNeopren Gummi
Maks. Temp.170 F
Min. Temp. Vurdering-20 grader F.
Strekkfasthet1000 psi
Tykkelse1"
typenKommersiell karakter
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.274
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)92.71
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode4008210000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStøttetypeTykkelseBreddePris
E JAMES & CO 6050-1/32XTAPE Gummi neopren 1/32 tommer tykk 2 x 36 tommer | AB2LQQ 1MRT7 6050-1 / 32XTAPEAdhesive1 / 32 "2"92NOK
E JAMES & CO 6050-1/16XTAPE Gummi Neopren 1/16 Inch Tykk 2 x 36 In | AB2LQR 1MRT8 6050-1 / 16XTAPEAdhesive1 / 16 "2"92NOK
E JAMES & CO 6050-3 / 32XTAPE Gummi neopren 3/32 tommers tykk 2 x 36 tommer | AB2LQT 1MRT9 6050-3 / 32XTAPEAdhesive3 / 32 "2"89NOK
E JAMES & CO 6050-1 / 8XTAPE Neopren i gummi 1/8 tommer tykk 2 x 36 tommer | AB2LQU 1MRU1 6050-1 / 8XTAPEAdhesive1 / 8 "2"138NOK
E JAMES & CO 6050-3/16XTAPE Gummi neopren 3/16 tommer tykk 2 x 36 tommer | AB2LQV 1MRU2 6050-3 / 16XTAPEAdhesive3 / 16 "2"127NOK
E JAMES & CO 6050-1/4XTAPE Gummi neopren 1/4 tommers tykk 2 x 36 tommer | AB2LQW 1MRU3 6050-1 / 4XTAPEAdhesive1 / 4 "2"149NOK
E JAMES & CO 6050-3/8XTAPE Gummi Neopren 3/8 tommer tykk 2 x 36 tommer | AB2LQX 1MRU4 6050-3 / 8XTAPEAdhesive3 / 8 "2"202NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 6050-1Z gummineopren 1 tomme tykk 6 x 36 tommer
1 239 NOK / enhet