Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 6050-1/4XTAPE Gummi neopren 1/4 tommers tykk 2 x 36 tommer | AB2LQW 1MRU3

E JAMES & CO 6050-1/4XTAPE gummi neopren 1/4 tomme tykk 2 x 36 tommer

På lager
Vare: AB2LQW Modell: 6050-1/4XTAPEKryssreferanse: 1MRU3
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
149NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummistrimmel
StøttetypeAdhesive
FARGESvart
durometer50A
Forlengelse350%
FinishGlatt
Lengde36 "
MaterialeNeopren Gummi
Maks. Temp.170 F
Min. Temp. Vurdering-20 grader F.
Strekkfasthet1000 psi
Tykkelse1 / 4 "
typenKommersiell karakter
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4428
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)91.92
Skipets bredde (cm)15.72
HS kode4008210000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStøttetypeTykkelseBreddePris
E JAMES & CO 6050-1/32XTAPE Gummi neopren 1/32 tommer tykk 2 x 36 tommer | AB2LQQ 1MRT7 6050-1 / 32XTAPEAdhesive1 / 32 "2"92NOK
E JAMES & CO 6050-1/16XTAPE Gummi Neopren 1/16 Inch Tykk 2 x 36 In | AB2LQR 1MRT8 6050-1 / 16XTAPEAdhesive1 / 16 "2"92NOK
E JAMES & CO 6050-3 / 32XTAPE Gummi neopren 3/32 tommers tykk 2 x 36 tommer | AB2LQT 1MRT9 6050-3 / 32XTAPEAdhesive3 / 32 "2"89NOK
E JAMES & CO 6050-1 / 8XTAPE Neopren i gummi 1/8 tommer tykk 2 x 36 tommer | AB2LQU 1MRU1 6050-1 / 8XTAPEAdhesive1 / 8 "2"138NOK
E JAMES & CO 6050-3/16XTAPE Gummi neopren 3/16 tommer tykk 2 x 36 tommer | AB2LQV 1MRU2 6050-3 / 16XTAPEAdhesive3 / 16 "2"127NOK
E JAMES & CO 6050-3/8XTAPE Gummi Neopren 3/8 tommer tykk 2 x 36 tommer | AB2LQX 1MRU4 6050-3 / 8XTAPEAdhesive3 / 8 "2"202NOK
E JAMES & CO 6050-1 / 2XTAPE Gummi neopren 1/2 tommers tykk 2 x 36 tommer | AB2LQY 1MRU5 6050-1 / 2XTAPEAdhesive1 / 2 "2"265NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 6050-1/4XTAPE gummi neopren 1/4 tomme tykk 2 x 36 tommer
149NOK / enhet