Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 355-3/8HGC gummi neopren 3/8 tommer tykk 12 x 36 tommer | AA9LRR 1DVH2

E JAMES & CO 355-3/8HGC gummi neopren 3/8 tomme tykk 12 x 36 tommer

På lager
Vare: AA9LRR Modell: 355-3/8HGCKryssreferanse: 1DVH2
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
1 461 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummiark
StøttetypePlain
FARGESvart
durometer50A
Forlengelse350%
FinishGlatt
Lengde36 "
MaterialeNeopren Gummi
Maks. Temp.225 F
Min. Temp. Vurdering-30 grader F.
Strekkfasthet1500 PSI
Tykkelse3 / 8 "
typenHøy karakter
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.465
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode4008210000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModelltypenStøttetypeForlengelseBreddeLengdeMaks. Temp.Min. Temp. VurderingStrekkfasthetPris
E JAMES & CO 355-1/16HGA Gummi Neopren 1/16 Tommer Tykk 12 x 12 Tommer | AA9LPY 1DVC1 355-1 / 16HGAHøy karakterPlain350%12 "12 "225 F-30 grader F.1500 PSI118NOK
E JAMES & CO 355-3/32HGA Gummi Neopren 3/32 Tommer Tykk 12 x 12 Tommer | AA9LQA 1DVC3 355-3 / 32HGAHøy karakterPlain350%12 "12 "225 F-30 grader F.1500 PSI183NOK
E JAMES & CO 355-1/8HGA Gummi Neopren 1/8 tommer tykk 12 x 12 tommer | AA9LQC 1DVC5 355-1 / 8HGAHøy karakterPlain350%12 "12 "225 F-30 grader F.1500 PSI208NOK
E JAMES & CO 355-3/16HGA Gummi Neopren 3/16 Tommer Tykk 12 x 12 Tommer | AA9LQE 1DVC7 355-3 / 16HGAHøy karakterPlain350%12 "12 "225 F-30 grader F.1500 PSI304NOK
E JAMES & CO 355-1/4HGA Gummi Neopren 1/4 tommer tykk 12 x 12 tommer | AA9LQG 1DVC9 355-1 / 4HGAHøy karakterPlain350%12 "12 "225 F-30 grader F.1500 PSI390NOK
E JAMES & CO 355-3/8HGA Gummi Neopren 3/8 tommer tykk 12 x 12 tommer | AA9LQJ 1DVD2 355-3 / 8HGAHøy karakterPlain350%12 "12 "225 F-30 grader F.1500 PSI553NOK
E JAMES & CO 355-1/2HGA Gummi Neopren 1/2 tommer tykk 12 x 12 tommer | AA9LQL 1DVD4 355-1 / 2HGAHøy karakterPlain350%12 "12 "225 F-30 grader F.1500 PSI715NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 355-3/8HGC gummi neopren 3/8 tomme tykk 12 x 36 tommer
1 461 NOK / enhet