Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 1525S-187438-25 Viton Tubing 3/16 tommers ID 7/16 tommer ytre diameter 25 fot | AD6XWJ 4CHG1

E JAMES & CO 1525S-187438-25 Viton-rør 3/16 tomme Id 7/16 tomme ytre diameter 25 fot

På lager
Vare: AD6XWJ Modell: 1525S-187438-25Kryssref: 4CHG1

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
10 470 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
FARGESvart
HardhetKyst A: 60
Inne i Dia.3 / 16 "
Lengde25ft.
MaterialeViton
Utenfor Dia.7 / 16 "
Temp. Område-40 til 400 F.
Toleranse+/- 0.025 "
typenFleksibel
Veggtykkelse1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7875
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)31.5
HS kode3917320050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHardhetUtenfor Dia.Temp. OmrådeToleranseVeggtykkelsePris
E JAMES & CO 1525S-187312-25 Viton Tubing 3/16 tommers ID 5/16 tommer ytre diameter 25 fot | AD6XWH 4CHF9 1525S-187312-25Kyst A: 605 / 16 "-40 til 400 F.+/- 0.020 "1 / 16 "4 386 NOK
E JAMES & CO 1525F-187312-25 Viton Tubing 3/16 tommer Id 5/16 tommer ytre diameter 25 fot | AD6XXH 4CHJ5 1525F-187312-25Kyst A: 755 / 16 "-30 til 400 F+/- 0.020 "1 / 16 "3 696 NOK
E JAMES & CO 1525F-187438-25 Viton Tubing 3/16 tommers ID 7/16 tommer ytre diameter 25 fot | AD6XXJ 4CHJ6 1525F-187438-25Kyst A: 757 / 16 "-30 til 400 F+/- 0.025 "1 / 8 "8 931 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 1525S-187438-25 Viton-rør 3/16 tomme Id 7/16 tomme ytre diameter 25 fot
10 470 NOK / enhet