Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNAQUIP KONTROLLER PHH26ATD02A Kuleventil 1 1/4 tomme Fnpt dobbeltvirkende | AE8FKW 6CX07

DYNAQUIP CONTROLS PHH26ATD02A Kuleventil 1 1/4 tommers Fnpt dobbeltvirkende

På lager
Vare: AE8FKW Modell: PHH26ATD02AKryssreferanse: 6CX07

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
9 902 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk aktivert kuleventil
KulematerialeForkrommet messing
Kuleventil produktgruppeaktiverte
Body MaterialSmidd messing
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Inntakstrykk120 psi
Maks. Press600 psi CWP
MonterDirekte
OperasjonDobbelt fungerende
Rørstørrelse1.25 "
HavnFull
Nødvendig trykk80 psi
Forsegl materialePTFE / Viton (R)
SetematerialePTFE
StammaterialeNikkelbelagt messing
Temp. Område14 grader til 140 grader F
VentilstrukturTo biter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.06
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)20.57
Skipets bredde (cm)16
HS kode8481809040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellOperasjonRørstørrelseStammaterialePris
DYNAQUIP KONTROLLER PHH23ATD01A Kuleventil 1/2 tomme Fnpt dobbeltvirkende | AE8FKT 6CX04 PHH23ATD01ADobbelt fungerende1 / 2 "Nikkelbelagt messing7 065 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER PHH24ATD01A Kuleventil 3/4 tommer Fnpt dobbeltvirkende | AE8FKU 6CX05 PHH24ATD01ADobbelt fungerende3 / 4 "Nikkelbelagt messing7 497 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER PHH25ATD02A Kuleventil 1 tomme Fnpt dobbeltvirkende | AE8FKV 6CX06 PHH25ATD02ADobbelt fungerende1"Nikkelbelagt messing8 416 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER PHH27ATD03A Kuleventil 1 1/2 tomme Fnpt dobbeltvirkende | AE8FKX 6CX08 PHH27ATD03ADobbelt fungerende1.5 "Nikkelbelagt messing11 553 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER PHH28ATD03A Kuleventil 2 Tommers Fnpt Dobbeltvirkende | AE8FKY 6CX09 PHH28ATD03ADobbelt fungerende2"Rustfritt stål13 584 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER PHH23ATS012A Kuleventil 1/2 tomme Fnpt Fjærretur | AE8FKZ 6CX10 PHH23ATS012AVårretur1 / 2 "Nikkelbelagt messing7 977 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER PHH24ATS012A Kuleventil 3/4 tommer Fnpt Fjærretur | AE8FLA 6CX11 PHH24ATS012AVårretur3 / 4 "Nikkelbelagt messing8 644 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS PHH26ATD02A Kuleventil 1 1/4 tommers Fnpt dobbeltvirkende
9 902 NOK / enhet