Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNALON 501505-0250 Flaske Grad Write-on 250 Ml - Pakke med 12 | AD2UEZ 3UDV3

DYNALON 501505-0250 Bottle Grad Write-on 250 ml - pakke med 12

På lager
Vare: AD2UEZ Modell: 501505-0250Kryssref: 3UDV3
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
1 392 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtdannet flaske
Grunnleggende materialePlast
Body Materialpolypropylen
Kapasitet250 ml / 8 oz.
LukkingsfargeHvit
Lukkematerialepolypropylen
Diameter2.353 "
Graduation Range50 til 250 ml / 2 til 8 oz.
Graduering Underavdelinger25ml
Høyde5.674 "
MunnWide
Skruelukkingsstørrelse45mm
FormRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)28.96
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode3923300090
OpprinnelseslandGB

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Etikettområde som kan skrives på, trykte graderinger i både milliliter og væskeuns, autoklaverbar, bred munn

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDiameterGraduation RangeGraduering UnderavdelingerHøydeSkruelukkingsstørrelsepk. Antall.Pris
DYNALON 501505-0500 Flaske Grad Write-on 500 Ml - Pakke med 12 | AD2UFA 3UDV6 501505-0500500 ml / 16 oz.2.953 "100 til 500 ml / 2 til 16 oz.50ml6.496 "55mm121 648 NOK
DYNALON 501505-1000 Flaske Grad Write-on 1000 Ml D - Pakke med 6 | AD2UFB 3UDV9 501505-10001,000 ml / 32 oz.3.543 "100 til 900 ml / 4 til 30 oz.50ml8.228 "65mm61 182 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNALON 501505-0250 Bottle Grad Write-on 250 ml - pakke med 12
1 392 NOK /pakke