Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNAFORM 870740 U Channel Isofr 1 1/8 Ben 1/4 tommer Th 5 føtter | AD6UTU 4ATM5

DYNAFORM 870740 U-kanal Isofr 1 1/8 ben 1/4 tomme Th 5 fot

På lager
Vare: AD6UTU Modell: 870740Kryssreferanse: 4ATM5
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
1 037 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU Channel lager
Base bredde4"
Toleranse for basisbredde+/- 0.094 "
FARGESkifergrå
Benlengde1.125 "
Lengde5ft.
Lengde Toleranse+/- 0.1875 "
MaterialeIsoftalisk polyester brannhemmende harpiks (ISOFR)
Maks. Temp.150 F
Min. Temp. Vurdering-100 grader F.
Harpiks TypeISOFR
Strekkfasthet30,000 psi
Veggtykkelse1 / 4 "
Veggtykkelse Toleranse+/- 0.010 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.498
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode3916905000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBase breddeBenlengdeLengdeLengde ToleranseVeggtykkelsePris
DYNAFORM 870750 U Channel Isofr 1 5/8 Leg 1/4 inch Th 5 Feet | AD6UTV 4ATM6 8707506"1.625 "5ft.+/- 0.1875 "1 / 4 "1 095 NOK
DYNAFORM 870760 U Channel Isofr 1 11/16 Ben 3/8 tommer T 5 føtter | AD6UTW 4ATM7 8707606"1 11 / 16 "5ft.+/- 0.1875 "3 / 8 "2 152 NOK
DYNAFORM 870810 U Channel Isofr 1 1/8 Leg 1/4 inch T 10 Feet | AD6UUB 4ATN3 8708104"1.125 "10ft.+/- 0.094 "1 / 4 "1 604 NOK
RFQ
DYNAFORM 870820 U Channel Isofr 1 5/8 Ben 1/4 tommer T 10 føtter | AD6UUC 4ATN4 8708206"1.625 "10ft.+/- 0.094 "1 / 4 "2 654 NOK
RFQ
DYNAFORM 870830 U Channel Isofr 1 11/16 Leg 3/8in T 10 Feet | AD6UUD 4ATN5 8708306"1 11 / 16 "10ft.+/- 0.094 "3 / 8 "4 088 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNAFORM 870740 U-kanal Isofr 1 1/8 ben 1/4 tomme Th 5 fot
1 037 NOK / enhet