DYNAFORM 870830 U Channel Isofr 1 11/16 Leg 3/8in T 10 Feet | AD6UUD 4ATN5

DYNAFORM 870830 U-kanal Isofr 1 11/16 ben 3/8 tommer T 10 fot

Vare: AD6UUD Modell: 870830Kryssreferanse: 4ATN5
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

4 088 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU Channel lager
Base bredde6"
Toleranse for basisbredde+/- 0.094 "
FARGESkifergrå
Benlengde1 11 / 16 "
Lengde10ft.
Lengde Toleranse+/- 0.094 "
MaterialeIsoftalisk polyester brannhemmende harpiks (ISOFR)
Maks. Temp.150 F
Min. Temp. Vurdering-100 grader F.
Harpiks TypeISOFR
Strekkfasthet30,000 psi
Veggtykkelse3 / 8 "
Veggtykkelse Toleranse+/- 0.010 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.68
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode3916905000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBase breddeBenlengdeLengdeLengde ToleranseVeggtykkelsePris
DYNAFORM 870740 U Channel Isofr 1 1/8 Ben 1/4 tommer Th 5 føtter | AD6UTU 4ATM5 8707404"1.125 "5ft.+/- 0.1875 "1 / 4 "1 037 NOK
DYNAFORM 870750 U Channel Isofr 1 5/8 Leg 1/4 inch Th 5 Feet | AD6UTV 4ATM6 8707506"1.625 "5ft.+/- 0.1875 "1 / 4 "1 095 NOK
DYNAFORM 870760 U Channel Isofr 1 11/16 Ben 3/8 tommer T 5 føtter | AD6UTW 4ATM7 8707606"1 11 / 16 "5ft.+/- 0.1875 "3 / 8 "2 152 NOK
DYNAFORM 870810 U Channel Isofr 1 1/8 Leg 1/4 inch T 10 Feet | AD6UUB 4ATN3 8708104"1.125 "10ft.+/- 0.094 "1 / 4 "1 604 NOK
RFQ
DYNAFORM 870820 U Channel Isofr 1 5/8 Ben 1/4 tommer T 10 føtter | AD6UUC 4ATN4 8708206"1.625 "10ft.+/- 0.094 "1 / 4 "2 654 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNAFORM 870830 U-kanal Isofr 1 11/16 ben 3/8 tommer T 10 fot
4 088 NOK / enhet