Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYMO Rhino M1011 manuell etikettskriver, 4 tommer bred, 4-1/2 tommer høy | AF2PVR 6X851

DYMO Rhino M1011 manuell etikettskriver, 4 tommer bred, 4-1/2 tommer høy

På lager
Vare: AF2PVR Modell: Rhino M1011Kryssreferanse: 6X851
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
4 820 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManuell etikettmaker
MaterialeAluminum
Total høyde4.5 "
Total lengde11.5 "
Samlet bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)28.96
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8472909080
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Manuell etikettpregemaskin som kan skrive ut 1 mm (2/12 tomme) etiketter i rustfritt stål og aluminium (med eller uten lim), samt merkekabler og underjordiske rør
    • I stand til å motstå ekstreme værforhold, temperaturer og eksponering for sterke kjemikalier og UV-stråler
    • Har et brukervennlig klippehåndtak som kutter firkantede eller avrundede kanter og en innebygd målepinne for å stille inn lengden på fremre og bakre etikettkanter nøyaktig
    • Stor bakgrunnsbelyst skjerm med et ikke-smøre termisk overføringsanlegg
    • Har slagfaste gummistøtfangere for å redusere eller forhindre fysisk skade

Produktvarianter

ProduktModellViseMaterialeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
DYMO 1790415 Manuell etikettmaker 4-3 / 5 tommer bredde 2 tommer høyde | AB7HVJ 23M342 1790415(1) Linje, (13) LCD-tegn-2"10 "4 3 / 5 "765NOK
DYMO 154000 Manual Labelmaker 3-1 / 3 inch Width Black | AE3BDW 5AU23 154000(1) LinjeVinyl3 2 / 5 "-3 1 / 3 "825NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYMO Rhino M1011 manuell etikettskriver, 4 tommer bred, 4-1/2 tommer høy
4 820 NOK / enhet