HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Pinne- og hylsebeholdere, ikke-NEMA-sertifisert, 3-polet


filtre
Body Material: Zytel 101 nylon , Farge: Blå , Eksponeringsforhold: vanntett , HP: 5 , Materiale: termo , Monteringsstil: Skru , Antall poler: 3 , Antall ledninger: 4 , Fase: 3 , Type: IEC , Spenningsvurdering: 250 VAC
StilModellampsKarakterSakSpenningLedningsstørrelsePris (eks. mva)
A
L420R9
2020 AIEC-stikkontakt125/250 3-Ph# 14 - # 10 AWG2 287 NOK
B
L430R9
3030 AIEC-stikkontakt125/250 3-Ph# 12 - # 8 AWG3 171 NOK
C
HBL460R9V0
60-Stikkontakt med stift og erme240 VAC-8 030 NOK

Pinne- og hylsebeholdere, ikke-NEMA-sertifisert, 3-polet

Hubbell Wiring Device-Kellems stift- og hylseuttak leverer strøm til transportbånd, belysning, håndverktøy og sveiseutstyr. De har termoplastisk konstruksjon med zytel 101 nylon kroppsmateriale for utmerket kjemisk motstand og er utstyrt med terminalskruer i rustfritt stål for å feste ledningene eller lederne tett. Disse ikke-NEMA-sertifiserte beholderne er fargekodet for enkel identifikasjon av sammenkoblingsenheter og gir også en vanntett forsegling ved våt eksponering. De holder skitt, smuss, fuktighet og andre elementer borte fra de elektriske koblingene og forhindrer tap av strøm fra utilsiktet støpselfrakobling. IEC pin & sleeve-enhetene tilbyr delte hylser med selvjusterende rustfrie stålfjærer som muliggjør pin-rengjøring mens, HBL460R9V0 Stift- og hylsebeholder Modellene kommer med selvlukkende pakningsdeksler for å forhindre utilsiktede skader og uønskede partikler. Velg fra et bredt utvalg av disse blåfargede kontaktene, tilgjengelige 20, 30 og 60A strømklassifiseringer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?