Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS L420R9 Iec-stift- og hylsemottak, hunn, 20 A, 250 VAC, 3-polet, blå | AB4DQK 1XC89

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS L420R9 Iec stift- og hylsebeholder, hunn, 20 A, 250 VAC, 3-polet, blå

På lager
Vare: AB4DQK Modell: L420R9Kryssreferanse: 1XC89
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
2 287 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIEC-stikkontakt
amps20
Body MaterialZytel 101 nylon
FARGEBlå
Karakter20 A
Eksponeringsbetingelservanntett
Materialetermo
MonteringsstilSkru
Antall poler3
Antall ledninger4
Fase3
typenIEC
Spenning125/250 3-Ph
Spenningsverdier250 VAC
Wattstyrke5000
Ledningsstørrelse# 14 - # 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.43
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsKarakterSakSpenningLedningsstørrelsePris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS L430R9 Iec-stift- og hylsemottak, hunn, 30 A, 250 VAC, 3-polet, blå | AB4DQL 1XC90 L430R93030 AIEC-stikkontakt125/250 3-Ph# 12 - # 8 AWG3 171 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL460R9V0 Pin Hylse Mottak | AC8QAN 3D165 HBL460R9V060-Stikkontakt med stift og erme240 VAC-8 030 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS L420R9 Iec stift- og hylsebeholder, hunn, 20 A, 250 VAC, 3-polet, blå
2 287 NOK / enhet