Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M51240.120.0055 Set Screw Stainless Steel M12 X 1.75Mm Flat 55Mm, 50PK | AG2JRV 31KA75

GRAINGER M51240.120.0055 Sett skrue rustfritt stål M12 X 1.75 mm flat 55 mm, 50 PK

På lager
Vare: AG2JRV Modell: M51240.120.0055Kryss Ref: 31KA75 / 159R95

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 099 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Kjørestørrelse10mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeA2 rustfritt stål
Total lengde55mm
PunktmaterialeA2 rustfritt stål
PunkttypeFlate
Rockwell HardnessHRB96 til HRC33
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådstørrelseM12 x 1.75

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8652
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318158030

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M51240.120.0055 Sett skrue rustfritt stål M12 X 1.75 mm flat 55 mm, 50 PK
1 099 NOK /pakke