Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL460R9V0 Pin Hylse Mottak | AC8QAN 3D165

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460R9V0 stifthylsebeholder

På lager
Vare: AC8QAN Modell: HBL460R9V0Kryssreferanse: 3D165
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
8 030 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStikkontakt med stift og erme
amps60
Body MaterialZytel 101 nylon
FARGEBlå
HP5
Antall poler3
Antall ledninger4
Fase3
Spenning240 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.82
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsKarakterSakSpenningLedningsstørrelsePris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS L420R9 Iec-stift- og hylsemottak, hunn, 20 A, 250 VAC, 3-polet, blå | AB4DQK 1XC89 L420R92020 AIEC-stikkontakt125/250 3-Ph# 14 - # 10 AWG2 287 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS L430R9 Iec-stift- og hylsemottak, hunn, 30 A, 250 VAC, 3-polet, blå | AB4DQL 1XC90 L430R93030 AIEC-stikkontakt125/250 3-Ph# 12 - # 8 AWG3 171 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460R9V0 stifthylsebeholder
8 030 NOK / enhet