Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYMO 1790415 Manuell etikettmaker 4-3 / 5 tommer bredde 2 tommer høyde | AB7HVJ 23M342

DYMO 1790415 Manuell merkemaskin 4-3/5 tommers bredde 2 tommers høyde

På lager
Vare: AB7HVJ Modell: 1790415Kryssreferanse: 23M342
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
812NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManuell etikettmaker
batteri~~POS=TRUNC(6) AAA
FARGESvart
Vise(1) Linje, (13) LCD-tegn
Skriftstørrelse6
Maks. Linjer for utskrift2
Total høyde2"
Total lengde10 "
Samlet bredde4 3 / 5 "
UtskriftstypeFet, Kursiv, Understreket / Ramme, Vertikal
SkrivehodeTermisk overføring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)25.15
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8422309120
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Tapebredde (1/4, 3/8, 1/2 ")

Produktvarianter

ProduktModellViseMaterialeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
DYMO 154000 Manual Labelmaker 3-1 / 3 inch Width Black | AE3BDW 5AU23 154000(1) LinjeVinyl3 2 / 5 "-3 1 / 3 "825NOK
DYMO Rhino M1011 manuell etikettskriver, 4 tommer bred, 4-1/2 tommer høy | AF2PVR 6X851 Neshorn M1011-Aluminum4.5 "11.5 "4"5 358 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYMO 1790415 Manuell merkemaskin 4-3/5 tommers bredde 2 tommers høyde
812NOK / enhet