DWYER INSTRUMENTS V4-SS-2-D-U Liquid Flow Switch, 1-1/2 Inch MNPT, 2000 PSI Max. Pressure, 125/250V AC | CJ2TEH 55EH42

DWYER INSTRUMENTS V4-SS-2-DU Væskestrømbryter, 1-1/2 tommer MNPT, 2000 PSI Maks. Trykk, 125/250V AC

Vare: CJ2TEH Modell: V4-SS-2-DUKryssreferanse: 55EH42
13 772 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVæskestrømbryter
Body MaterialRustfritt stål
Tilkoblingsstørrelse1 1 / 2 "
TilkoblingstypeMNPT
KlasseGrade 316
Trykkvurdering2000 psig
Bytt TypeDPDT
Temp. Område-4 grader. til 275 grader. F
VingetypeUniversell

Produktvarianter

ProduktModellTee Connection StørrelseBody MaterialType ledningstilkoblingT-skjorte materialeTemp. OmrådeFuktede materialerTilkoblingsstørrelseKlassePris
DWYER INSTRUMENTS V6EPS-SS-3-S Væskestrømbryter, 1 tommer FNPT, 3 gpm, 2000 PSI Maks. Trykk, 125/250V AC | CJ2TCW 55EH37 V6EPS-SS-3-S1"Rustfritt stål-Rustfritt stål----8 051 NOK
RFQ
DWYER INSTRUMENTS V6EPB-BS-6-0 Væskestrømbryter, 2 tommer FNPT, 10 gpm, 1000 PSI Maks. Trykk, 125/250V AC | CJ2TCX 55EH25 V6EPB-BS-6-02"Messing------4 025 NOK
RFQ
DWYER INSTRUMENTS V4-SS-2-U Væskestrømbryter, 1-1/2 tomme MNPT, 2000 PSI Maks. Trykk, 125/250V AC | CJ2TCY 55EH43 V4-SS-2-U-Rustfritt stål---4 grader. til 275 grader. F-1 1 / 2 "Grade 31612 594 NOK
RFQ
DWYER INSTRUMENTS V6EPB-BD-2-MI Væskestrømbryter, 3/4 tommer FNPT, 2 gpm, 1000 PSI Maks. Trykk, DPDT | CJ2TCZ 55EH02 V6EPB-BD-2-MI3 / 4 "Messing-Stryke----5 517 NOK
RFQ
DWYER INSTRUMENTS V6EPS-SD-2-S Væskestrømbryter, 3/4 tommer FNPT, 2 gpm, 2000 PSI Maks. Trykk, DPDT | CJ2TDA 55EH28 V6EPS-SD-2-S3 / 4 "Rustfritt stål-Rustfritt stål----8 094 NOK
RFQ
DWYER INSTRUMENTS V6EPB-BS-4-MI Væskestrømbryter, 1-1/4 tommer FNPT, 4 gpm, 1000 PSI Maks. Trykk, SPDT | CJ2TDB 55EH20 V6EPB-BS-4-MI1 1 / 4 "Messing-Stryke----5 870 NOK
RFQ
DWYER INSTRUMENTS V6EPB-BS-5-B Væskestrømbryter, 1-1/2 tommer FNPT, 6 gpm, 250 PSI Maks. Trykk, SPDT | CJ2TDC 55EH21 V6EPB-BS-5-B1 1 / 2 "Messing-Messing----6 645 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS V4-SS-2-DU Væskestrømbryter, 1-1/2 tommer MNPT, 2000 PSI Maks. Trykk, 125/250V AC
13 772 NOK / enhet