Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS 3002MR fotohelisk bryter | CP3YUL 25F082

DWYER INSTRUMENTS 3002MR fotohelisk bryter

På lager
Vare: CP3YUL Modell: 3002MRKryssreferanse: 25F082
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
9 221 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBytte om

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktdetaljer:

Dwyer 3000MR Series Photohelic® differensialtrykkbryter/-måler kombinerer to allsidige, presise trykkbrytere med en tidsutprøvd Magnehelic®-trykkmåler. Måleavlesningen er upåvirket av bryteroperasjonen. Eksterne knotter brukes til å justere de to DPDT-brytersettpunktene. Brytersettpunkter (indikert med røde visere) og systemtrykk er fullt synlige til enhver tid. Områder er tilgjengelige fra 0 til 0.25 tommer WC opp til 10" WC i full skala. 3000MR-serien kan bestilles med bryterenheten fjernmontert for å lette panelmontering.

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
DWYER INSTRUMENTS 2001-LT Magnehelic Cage Series | CP3YCY 25F058 2001-LTMåler1 512 NOK
DWYER INSTRUMENTS 1640-2 Nullbryter med flytende kontakt | CP3YDC 25F004 1640-2Bytte om10 372 NOK
DWYER INSTRUMENTS 2-5210 Differensialtrykkmåler | CP3YDL 25E968 2-5210Differensialtrykkmåler1 051 NOK
DWYER INSTRUMENTS 43500B Differensialtrykkmåler | CP3YDM 25F098 43500BDifferensialtrykkmåler30 316 NOK
DWYER INSTRUMENTS PTGD-SC01A Differensialtrykkmåler | CP3YDN 25F364 PTGD-SC01ADifferensialtrykkmåler9 292 NOK
DWYER INSTRUMENTS 1823-00 Differensialtrykkbryter 007-022 In | CP3YDQ 25F018 1823-00Måler1 629 NOK
DWYER INSTRUMENTS 1823-5 Differensialtrykkbryter 1.5-5.0 tommer | CP3YDR 25F024 1823-5Måler1 547 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 3002MR fotohelisk bryter
9 221 NOK / enhet