DURHAM MANUFACTURING 3501-DLP-60DR11-96-2S-5295 Skap, 60 skuff, 96 blå boks, 2 hylle, 14 gauge, størrelse 36 x 24 x 72 tommer | AH6RTH 36FA99

DURHAM MANUFACTURING 3501-DLP-60DR11-96-2S-5295 Skap, 60 skuffer, 96 blå hyller, 2 hyller, 14 gauge, størrelse 36 x 24 x 72 tommer

Vare: AH6RTH Model: 3501-DLP-60DR11-96-2S-5295Kryssreferanse: 36FA99
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

33 452 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabinett
Montert / Umontertmontert
SøppelfargeBlå
Skuffer per skap96
Skuffer per dør48
Kapasitet på skaphylle900 lb.
SkapstypeIndustriell
FARGEGrå
Dør TypeFlush
FinishTeksturert pulvermaling
Måler14 ga.
Lås TypeTastet
MaterialeStål
Antall skaphyller2
Antall dørhyller0
Antall målere14
Generell dybde24 "
Total høyde72 "
Samlet bredde36 "
Totalt antall kasser96
Totalt antall skuffer60

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 239.4
Skipets høyde (cm)198.12
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode9403200030
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Veggmontert / stå alene: stå alene
    • Totalt antall hyller: 2
    • Skaphylle B x D: 35-1 / 2 "x 16-3 / 8"
    • Liten dørkasse H x B x D: 3 "x 4" x 5 "
    • Innvendig skuff H x B x D: 3-1 / 2 "x 5-3 / 8" x 11-1 / 4 "

Produktvarianter

ProduktModellLås TypeSøppelfargeFARGELåsesystemMaterialeAntall hyllerGenerell dybdeTotal høydePris
DURHAM MANUFACTURING DC36-4S12DS-95 skap, 12 dørs brett, 4 justerbare hyller, 14 gauge, størrelse 36 x 72 tommer | AB3MCV 1UBK4 DC36-4S12DS-95---3-PointSveiset stål424 "72 "23 714 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 611-95 skapoppbevaring, 9 skuffer | AC9VQE 3KR10 611-95--GråLåsing av hengselStål9--4 168 NOK
DURHAM MANUFACTURING 3602-BLP-14-2S-95 skap, 14 bokser, størrelse 36 x 72 tommer | AD2FMK 3NYL3 3602-BLP-14-2S-95--Grå-Sveiset stål-18 "72 "20 420 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 3501-BDLP-102-3S-95 skap, 102 beholder, størrelse 36 x 72 tommer | AD2FMQ 3NYL8 3501-BDLP-102-3S-95--Grå-Sveiset stål-24 "72 "32 420 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 3501-BDLP-132-95 skap, 132 beholder, størrelse 36 x 72 tommer | AD2FMR 3NYL9 3501-BDLP-132-95--Grå-Sveiset stål-24 "72 "33 113 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING JC-137-3S-95 skap, 137 boks, størrelse 48 x78 tommer | AD2FMZ 3NYN7 JC-137-3S-95--Grå-Sveiset stål-24 "78 "33 267 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING JC-171-95 skap, 171 beholder, størrelse 48 x78 tommer | AD2FNA 3NYN8 JC-171-95--Grå-Sveiset stål-24 "78 "35 247 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 3501-DLP-60DR11-96-2S-5295 Skap, 60 skuffer, 96 blå hyller, 2 hyller, 14 gauge, størrelse 36 x 24 x 72 tommer
33 452 NOK / enhet