Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DURHAM MANUFACTURING 209-95-D938 romboks, 16 rom, størrelse 9-1/4 x 13-3/8 tommer | AE7QUZ 6A273

DURHAM MANUFACTURING 209-95-D938 Kammerboks, 16 rom, størrelse 9-1/4 x 13-3/8 tommer

På lager
Vare: AE7QUZ Modell: 209-95-D938Kryssreferanse: 6A273

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
349NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRomboks
FARGEGrå
Rom per skuff16
Skuffedybde9.25 "
Skuffehøyde2"
Skuffebredde13.375 "
FinishPulverlakk
For bruk med Grainger-varenummer5W880, 5W881, 5W882, 5W883, 2W431
Lastekapasitet40 lb.
MaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7775
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)37.85
Skipets bredde (cm)26.16
HS kode9403908041
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeFARGESkuffedybdeLastekapasitetMaterialeAntall romGenerell dybdeTotal høydePris
DURHAM MANUFACTURING SP6-CLEAR romboks, liten, 6 rom, klar | AA7DVQ 15V199 SP6-KLAR-Fjern--Polypropylenharpiks66.75 "1.75 "68NOK
DURHAM MANUFACTURING SP12-CLEAR romboks, liten, 12 rom, klar | AA7DVR 15V201 SP12-KLAR-Fjern--Polypropylenharpiks126.75 "1.75 "68NOK
DURHAM MANUFACTURING SPOS12-CLR romboks, liten, 12 offset rom, klar | AA7DVT 15V202 SPOS12-CLR-Fjern--Polypropylenharpiks126.75 "1.75 "68NOK
DURHAM MANUFACTURING SP13-CLEAR romboks, liten, 13 rom, klar | AA7DVU 15V203 SP13-KLAR-Fjern--Polypropylenharpiks136.75 "1.75 "68NOK
DURHAM MANUFACTURING SP18-CLEAR romboks, liten, 18 rom, klar | AA7DVV 15V204 SP18-KLAR-Fjern--Polypropylenharpiks186.75 "1.75 "68NOK
DURHAM MANUFACTURING LP6-CLEAR romboks, stor, 6 rom, klar | AA7DVW 15V206 LP6-KLAR-Fjern--Polypropylenharpiks69"2 5 / 16 "119NOK
DURHAM MANUFACTURING LP12-CLEAR romboks, stor, 12 rom, klar | AA7DVX 15V207 LP12-KLAR-Fjern--Polypropylenharpiks129"2 5 / 16 "119NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 209-95-D938 Kammerboks, 16 rom, størrelse 9-1/4 x 13-3/8 tommer
349NOK / enhet