Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DUCTMATE GRDR12814F2GA Sandwich Style Høy temperatur rund kanal | AH2MHM 29VJ87

DUCTMATE GRDR12814F2GA Sandwich-stil høy temperatur rund kanal

På lager
Vare: AH2MHM Modell: GRDR12814F2GAKryssreferanse: 29VJ87
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
2 564 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSandwich stil høy temperatur rund kanal
Dørhøyde8 9 / 16 "
Dørbredde12.5 "
FinishGalvanisert
hengslernone
MaterialeStål
Grov åpningshøyde7-5 / 8 "
Grov åpningsbredde11-11 / 16 "
Formrektangulær
Temp. Område2300 grader F maks.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.575
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)32.51
Skipets bredde (cm)21.59
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kanalradius: 12 "til 14"

Produktvarianter

ProduktModellDørhøydeDørbreddePris
DUCTMATE GRDR849F2GA Sandwich Style Høytemperatur Rund Kanal | AH2MHJ 29VJ84 GRDR849F2GA4.75 "9"1 797 NOK
DUCTMATE GRDR8414F2GA Sandwich Style Høy temperatur rund kanal | AH2MHK 29VJ85 GRDR8414F2GA4.75 "9"1 797 NOK
DUCTMATE GRDR12811F2GA Sandwich Style Høytemperatur Rund Kanal | AH2MHL 29VJ86 GRDR12811F2GA8 9 / 16 "12.5 "2 507 NOK
DUCTMATE GRDR12816F2GA Sandwich-stil høy temperatur rund kanal | AH2MHN 29VJ88 GRDR12816F2GA8 9 / 16 "12.5 "2 507 NOK
DUCTMATE GRDR12818F2GA Sandwich Style Høytemperatur Rund Kanal | AH2MHP 29VJ89 GRDR12818F2GA8 9 / 16 "12.5 "2 507 NOK
DUCTMATE GRDR161220F2GA Sandwich Style Høytemperatur Rund Kanal | AH2MHQ 29VJ90 GRDR161220F2GA12.375 "16.5 "3 392 NOK
DUCTMATE GRDR161222F2GA Sandwich Style Høytemperatur Rund Kanal | AH2MHR 29VJ91 GRDR161222F2GA12.375 "16.5 "3 392 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DUCTMATE GRDR12814F2GA Sandwich-stil høy temperatur rund kanal
2 564 NOK / enhet