Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DREMEL MM485 Carbide Flush Cut Blade 1-1/4 Inch | AF7PBW 22DL20

DREMEL MM485 Carbide Flush Cut Blade 1-1/4 tomme

På lager
Vare: AF7PBW Modell: MM485Kryssref: 22DL20
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
297NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversal Carbide Flush Cut Blade
MaterialeKarbidkorn
Total lengde0.53 "
Størrelse1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0472
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode9030908861

Produktdetaljer:

    • Oscillerende skjæreblad som brukes til å kutte hardtre, spiker, skruer, rustfrie stålbolter, galvaniserte rør, gips og dreiebenk, sementplater, fiberplater, metallplater og skifer
    • Har universalt Quick Fit-system som hjelper til med raske tilbehørsbytte

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DREMEL MM485 Carbide Flush Cut Blade 1-1/4 tomme
297NOK / enhet