Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DRANETZ ES230S5AE Digital panelmåler Effekt og energi | AC2XWY 2NYF8

DRANETZ ES230S5AE Digital Panel Meter Strøm Og Energi

På lager
Vare: AC2XWY Modell: ES230S5AEKryssreferanse: 2NYF8
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
27 805 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital panelmåler
Connector TypeSkrueterminal
Dybde46mm
ViseMultiline rød LED
Vis sifre4
Skjermspenn9999
passer1/4 DIN, 96 x 96 mm åpning, DIN-skinne
Inndataområde3 fase eller 1 fase, linje til nøytral 290 V, linje til linje 500 VAC
InterfaceFronttastatur, Ethernet, Modbus
Montering1/4 DIN eller panel
NEMA-vurderingIP66
Produksjon2 Digital (alarm eller puls)
Krav kreves85 til 253 V AC / DC, 45 til 400 Hz
StilA230s
Ekte RMSJa
typenKraft, energi, spenning, strøm og harmoniske
Bruk medStrømtransformatorer med 5 amp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.91
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8479899899
OpprinnelseslandSZ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DRANETZ ES230S5AE Digital Panel Meter Strøm Og Energi
27 805 NOK / enhet