Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DORMONT 30-3132-72 Gass Connetor 304 Rustfritt stål 1/2 x 72 In | AE8DNK 6CND1

DORMONT 30-3132-72 gasstilslutning 304 rustfritt stål 1/2 x 72 tommer

På lager
Vare: AE8DNK Modell: 30-3132-72Kryssreferanse: 6CND1

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
478NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBensinkontakt
Btu86,000
Tilkobling1/2" MIP x 1/2" FIP
Koblingsstrøm (Btu)86,000
Lengde72 "
Materiale304 rustfritt stål
Utenfor Dia.5 / 8 "
Størrelse1/2 "ID

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.558
Skipets høyde (cm)2.69
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8307103000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingLengdePris
DORMONT 30-4141-24 Gassforbinder 304 Rustfritt stål 5/8 x 24 tommer | AE8DNA 6CNA6 30-4141-243/4" MIP x 3/4" MIP24 "253NOK
DORMONT 30-3131-24 Gassforbinder 304 Rustfritt stål 5/8 x 24 tommer | AE8DNE 6CNC2 30-3131-241/2" MIP x 1/2" MIP24 "249NOK
DORMONT 30-3131-72 Gas Connetor 304 Rustfritt stål 5/8 x 72 In | AE8DNF 6CNC3 30-3131-721/2" MIP x 1/2" MIP72 "441NOK
DORMONT 30-3132-24 Gasskonnektor 304 Rustfritt stål 5/8 x 24 tommer | AE8DNG 6CNC7 30-3132-241/2" MIP x 1/2" FIP24 "284NOK
DORMONT 30-3132-36 Gassforbinder 304 rustfritt stål 5/8 x 36 tommer | AE8DNH 6CNC8 30-3132-361/2" MIP x 1/2" FIP36 "308NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORMONT 30-3132-72 gasstilslutning 304 rustfritt stål 1/2 x 72 tommer
478NOK / enhet