Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DORMONT 20-3132-24 Gasskontakt 24 In | AB2YYV 1PX46

DORMONT 20-3132-24 gasskontakt 24 tommer

På lager
Vare: AB2YYV Modell: 20-3132-24Kryssreferanse: 1PX46
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
299NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBensinkontakt
Btu85,000
Tilkobling1/2" MIP x 1/2" FIP
Koblingsstrøm (Btu)85,000
Lengde24 "
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.1 / 2 "
Størrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)62.48
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8307103000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingUtenfor Dia.Pris
DORMONT 30-3232-24 Gasskontakt 24 In | AB2YYZ 1PX50 30-3232-241/2 "FIP x 1/2" FIP5 / 8 "264NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORMONT 20-3132-24 gasskontakt 24 tommer
299NOK / enhet