Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DORMONT 30-3232-24 Gasskontakt 24 In | AB2YYZ 1PX50

DORMONT 30-3232-24 gasskontakt 24 tommer

På lager
Vare: AB2YYZ Modell: 30-3232-24Kryssreferanse: 1PX50

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
235NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBensinkontakt
Btu150,000
Tilkobling1/2 "FIP x 1/2" FIP
Koblingsstrøm (Btu)150,000
Lengde24 "
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.5 / 8 "
Størrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8307103000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingUtenfor Dia.Pris
DORMONT 20-3132-24 Gasskontakt 24 In | AB2YYV 1PX46 20-3132-241/2" MIP x 1/2" FIP1 / 2 "265NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORMONT 30-3232-24 gasskontakt 24 tommer
235NOK / enhet