Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DORMONT 20-3122-60 Bensinkontakt 60 tommer | AD2XDC 3VU95

DORMONT 20-3122-60 gasskontakt 60 tommer

På lager
Vare: AD2XDC Modell: 20-3122-60Kryssreferanse: 3VU95
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
425NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBensinkontakt
Btu53,200
Tilkobling1/2" MIP x 3/8" FIP
Koblingsstrøm (Btu)53,200
Lengde60 "
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.1 / 2 "
Størrelse1 / 2 "x 3 / 8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8307103000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingUtenfor Dia.StørrelsePris
DORMONT 20-3132-60 Bensinkontakt 60 tommer | AD2XDA 3VU93 20-3132-601/2" MIP x 1/2" FIP1 / 2 "1 / 2 "434NOK
DORMONT 30-3142-60 gasskontakt 60 tommer | AD2XDD 3VU96 30-3142-60MIP x FIP5 / 8 "1/2 x 3/4 "441NOK
DORMONT 30-3131-60 Bensinkontakt 60 tommer | AD2XDF 3VU98 30-3131-601/2" MIP x 1/2" MIP5 / 8 "1 / 2 "438NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORMONT 20-3122-60 gasskontakt 60 tommer
425NOK / enhet