Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DORMEYER 3000-M-1 magnetlaminert | AE2EUY 4X242

DORMEYER 3000-M-1 solenoid laminert

På lager
Vare: AE2EUY Modell: 3000-M-1Kryssreferanse: 4X242
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
863NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakmagnet~~POS=TRUNC
Forsterker @ Maks. Hjerneslag12.00
Spolemotstand (ohm)6.5
Spole volt120 VAC
Dybde2-15 / 16 "
Duty CycleKontinuerlig
Lengde3"
Monteringshull2 x 1-7 / 8 "
Trekk Force Range192 til 256 oz.
Sitteforsterkere0.66
Sittende watt25.0
Spesifikke tyngdekraften12.64 oz.
Slagrekkevidde1/8 to 1-1/4"
TerminalerLoddetappspole
typenlaminert
Bredde2.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.22
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8505908000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Tyngdekraftsverdi (Oz.) (12.64)

Produktvarianter

ProduktModellBreddeSpole voltDybdeDuty CycleLengdeMonteringshullTerminalertypenPris
DORMEYER 7014 Magnetvaskeri | AC3WMW 2X661 70141 13 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "intermittent2.5 "2"1/4 "SpadeKlesvask utstyr412NOK
DORMEYER 7258 Magnetvaskeri | AC3WMX 2X662 72582.38 "120 VAC2-15 / 16 "intermittent2 63 / 64 "2"1/4 "SpadeKlesvask utstyr713NOK
DORMEYER 7690 Solenoid Klesvask | AC3WNL 2X867 76901.187 "120 VAC1-7 / 16 "intermittent1 39 / 64 "1.375 "1/4 "SpadeKlesvask utstyr523NOK
DORMEYER 1000-M-1 solenoid laminert | AE2EUV 4X239 1000-M-11.187 "120 VAC1-7 / 16 "Kontinuerlig1.625 "1-3/8 x 7/8"Loddetappspolelaminert489NOK
DORMEYER 2005-M-1 solenoid laminert | AE2EUW 4X240 2005-M-11 13 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "Kontinuerlig2.5 "2 x 1-3 / 8 "Loddetappspolelaminert471NOK
DORMEYER 2536-M-1 Solenoid laminert | AE2EUX 4X241 2536-M-12 1 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "Kontinuerlig2.5 "2 x 1-5 / 8 "Loddetappspolelaminert833NOK
DORMEYER 7612 Magnetvaskeri | AE2EWF 4X317 76122.38 "115 VAC2-15 / 16 "intermittent2 63 / 64 "2"1/4 "SpadeKlesvask utstyr667NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORMEYER 3000-M-1 solenoid laminert
863NOK / enhet